曜日別特売
a3354220 「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 ファミリー・ライフ 07521048

 

a3354220 「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 ファミリー・ライフ 07521048
a3354220 「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布 ファミリー・ライフ 07521048

「溶岩の力」ぽかぽか発熱毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
エンジ
サイズシングル
内容量1枚注文コード07521048品番a3354220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

富士山溶岩わたで布団に入った瞬間暖か!!
貴重な富士山溶岩を加工わたにし、発熱×保温のダブルパワーで真冬でも全身ぽかぽか、なめらかな長い毛足でさらに暖かさアップ
抗菌防臭加工
W効果:発熱・保温
体から発する体温を遠赤外線に変え熱を生み出し体を温めます。
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)1.46エンジサイズシングル混率(%)[表地(毛羽部・グランド糸)]ポリエステル100、[裏地]毛羽部:ポリエステル100、グランド糸:レーヨン50・ポリエステル50寸法(cm)(約)140×200機能抗菌、防臭、発熱、ウォッシャブルパイル長(mm)(約)3・8材質(中材)ポリエステル70%・レーヨン30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする