※使用例

a33551 ごろ寝毛布布団(長座布団) ファミリー・ライフ 07521118 a33551 ごろ寝毛布布団(長座布団) ファミリー・ライフ 07521118 a33551 ごろ寝毛布布団(長座布団) ファミリー・ライフ 07521118

ごろ寝毛布布団(長座布団)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07521118 品番a33551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毛布にも長座布団にもなるあったかごろ寝毛布布団。
マイヤー毛布を2枚合わせにした毛玉になりにくく、軽量でサッと使えるごろ寝毛布。
長座布団として
車内や旅行先などでも活躍!
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)1.3 グリーン 幅(cm)100 寸法(cm)(約)100×190 機能ウォッシャブル 材質(中材)ポリエステル100% 材質(側地)ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする