曜日別特売
a3157010 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521136

 

a3157010 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521136
a3157010 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521136
a3157010 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521136
a3157010 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521136
a3157010 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521136

サポートクッション「コシオスプレミアム」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
ブラック
内容量1セット(2個)注文コード07521136品番a3157010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

座る力で腰・背中が押され長時間座っても腰が楽に!!
座ることで自重により骨盤が立つ設計。骨盤の後傾を防ぎ、背筋のS字ラインをキープすることで腰や背中・首への負担を減らします。
腰・背中を押してS字カーブをサポート:ハイバックで背筋が伸びる!
背当てが前方に迫り出す・座面が広がる
お尻に優しいクッション性
こんな方にオススメ!長時間座っている方、座ると猫背気味になる方、美姿勢をキープしたい方
柔道整復師推奨:「まつもと整骨院」院長 柔道整復師・鍼灸師 松本 淳氏

材質本体カバー:ポリエステル100%・ポリウレタン樹脂、中材プレート:ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂ブラック質量(g)1個:(約)685背もたれ(約)32cmヒップ(cm)適用:(約)82~105まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)36×32.5×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする