a3157030 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521161 a3157030 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521161 a3157030 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521161 a3157030 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521161 a3157030 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521161 a3157030 サポートクッション「コシオスプレミアム」 ファミリー・ライフ 07521161

サポートクッション「コシオスプレミアム」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 07521161 品番 a3157030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

座る力で腰・背中が押され長時間座っても腰が楽に!!
座ることで自重により骨盤が立つ設計。骨盤の後傾を防ぎ、背筋のS字ラインをキープすることで腰や背中・首への負担を減らします。
腰・背中を押してS字カーブをサポート:ハイバックで背筋が伸びる!
背当てが前方に迫り出す・座面が広がる
お尻に優しいクッション性
こんな方にオススメ!長時間座っている方、座ると猫背気味になる方、美姿勢をキープしたい方
柔道整復師推奨:「まつもと整骨院」院長 柔道整復師・鍼灸師 松本 淳氏

材質本体カバー:ポリエステル100%・ポリウレタン樹脂、中材プレート:ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂 ブラック+レッド 質量(g)1個:(約)685 背もたれ(約)32cm ヒップ(cm)適用:(約)82〜105まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)36×32.5×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする