a28860 吸湿発熱・抗菌防臭 足ポケット付き敷パッド 2色組 ファミリー・ライフ 07521170 a28860 吸湿発熱・抗菌防臭 足ポケット付き敷パッド 2色組 ファミリー・ライフ 07521170

吸湿発熱・抗菌防臭 足ポケット付き敷パッド 2色組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2色) 注文コード07521170 品番a28860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

冷える足先もポカポカあったかいポケット付き!
毛足が長く保温性抜群のフランネル素材と吸湿発熱機能を持つ中綿で朝までぬくぬく過ごせる敷パッド。
抗菌加工、防臭加工
これからの季節にオススメ
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)1枚:(約)1.15 ブラウン+ベージュ 混率(%)表地(毛羽部・グランド糸):ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル70・レーヨン30 寸法(cm)本体:(約)100×205、ポケット部分:(約)65 機能吸湿、発熱、抗菌、防臭、ウォッシャブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする