※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07521267
品番
CDM2F32-600Z1-A93LS
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オーダーメイド仕様
標準