曜日別特売

NEOX鈑金パテ速乾形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷車上渡し4日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)注文コード07521310品番14-917-351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

厚盛性、研磨性が良好

適合鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)対応14-917-301 パテ マルチ硬化剤ベース速乾形危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)膜厚20mm以内乾燥時間10℃・硬化剤2%:可使時間5分以内・研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする