ピストンバイブレータ EPV25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521389 品番EPV25
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。

寸法(mm)振動面:Φ43.5 空気消費量(L/minANR)75〜153 振動数75〜108Hz 幅×全高(mm)73.9×137 仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M12×12+α(板厚)●起振力:147〜374N 質量(kg)0.58 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 対応材質薬品/食品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする