曜日別特売
EPV35L ピストンバイブレータ エクセン 07521407

ピストンバイブレータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)1.47
内容量1個注文コード07521407品番EPV35L
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。

寸法(mm)振動面:Φ56空気消費量(L/minANR)44~125振動数51~73Hz幅×全高(mm)86.5×184仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M12×12+α(板厚)●起振力:347~921N質量(kg)1.47使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6対応材質薬品/食品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする