エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07521511 品番 UT322
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5〜60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。

振動数範囲(Hz)0.2Mpa/321、0.3Mpa/373、0.4Mpa/418、0.5Mpa/463、0.6Mpa/492 遠心力(N)0.2Mpa/444、0.3Mpa/604、0.4Mpa/754、0.5Mpa/926、0.6Mpa/1044 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)5〜60 対応材質薬品/食品 適合チューブΦ8×Φ6 空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする