へルール式ピストンバイブレータ EPV-Fシリーズ EPV12A-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521608 品番EPV12A-F
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。

仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29〜82N 質量(kg)0.65 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 対応材質薬品/食品 空気消費量(L/minANR)9〜24 最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする