曜日別特売
RKV30PB リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ エクセン 07521678

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)1
内容量1個注文コード07521678品番RKV30PB
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。

形状ベース:補強リブ無しベース寸法(幅W×高さH)(mm)Φ62×90打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8空気消費量(L/回)(ANR):0.05~0.13仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1以下質量(kg)1タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする