リレーノッカー操作盤 オペコン(屋内外兼用) AOC-1B AOC-1B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07521739 品番AOC-1B
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・空気制御だけで打撃回数を設定出来る操作盤・使用用途:殻物飼料サイロ、砂砂利砂プラントにRKV使用頻度が少ない場合にオペコン使用。・リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。・ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。・最も簡易的な操作盤です。・オペコン(AOC-1B)エアオペコントローラーは電源が使えない場所や、電気工事に時間がかかるなど、簡易的に手動操作で連続運転する際に便利な電源不要の操作盤です。・空気制御だけでリレーノッカーを操作できる安価な簡易操作盤です。・1台で3台まで制御可能・通常配管では1台制御ですが、リレーノッカーをリレー配管する事でリレーノッカーを3台まで制御出来ます。・同一ホッパーに複数台のリレーノッカーを取り付けた場合など制御盤は1台でまかなえる為、経費の節減になります。・安全構造の屋内外兼用型電気を一切使用しないオペコン(AOC-1B)は、電気を一切使用しない為に粉塵の比較的多い屋内や屋外でも作業環境を選ばず安全に使用出来ます。

仕様作動回転数(回/min):12〜60 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 構造屋内外兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×171×67 使用流体温度(℃)5〜50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする