曜日別特売
RKD80PA リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ エクセン 07521809

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) RKDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)18.4
内容量1個注文コード07521809品番RKD80PA
参考基準価格(税別)¥188,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・打撃を与えたい部分が移動したり、回転(輪転)するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部で叩くのに適しています。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・高強度のダクタイル鋳鉄(FCD700)の採用で高耐久性の確保とシンプルな構造なためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブ、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。

寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222打撃エネルギー(N・m)45.1~109衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8質量(kg)18.4タイプダイレクトタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする