デンジノッカー EKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07521827 品番 EK10SA
参考基準価格(税別)¥171,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。

本体質量(kg)15.6 打撃エネルギー(N・m)13.8 衝撃力(kg・m/s)4.6 総質量(kg)19.1 電流(A)(平均)1.8 ケーブル長(m)5 対応材質薬品/食品/精密機械 入力電源(V)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする