エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
デンジノッカー EKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07521845
品番
EK20SA
参考基準価格(税別)
¥226,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
本体質量(kg)
23.7
打撃エネルギー(N・m)
24.2
衝撃力(kg・m/s)
8.4
総質量(kg)
28.8
電流(A)
(平均)3.4
ケーブル長(m)
5
対応材質
薬品/食品/精密機械
入力電源(V)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません