代表画像
丸五
丸五の 作業用スニーカー/シューズ
スパイク8枚2型 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
07521949
品番
SP8.2-BK-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
山林作業用のスパイク地下足袋です。
切創、摩擦に強い綿とポリエステルの混紡素材を使用しています。
スチールスパイクピンで防滑性が向上しました。
用途
農・林業。
トラスコ品番
797-2644
材質
底材:ゴム
色
ブラック
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
混紡