画像準備中

アイコニック ブラック ロー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07521967 品番 64.202.0-25.5
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本革スウェード生地を使用したプロテクティブスニーカーです。

用途足への危険を伴う現場作業用。 トラスコ品番660-0367 材質先芯:グラスファイバー強化合成樹脂、ソール:合成底 ブラック サイズ(cm)25.5 規格【US(アメリカ)】7.5 材質(アッパー)天然皮革 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする