画像準備中

シンシナティ ナインティ ディグリー シックス ウォータープルーフ ベルジャン/サンドシャル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード07522335 品番1027663-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

防水、防滑、カーボンファイバー製先芯入りのワークブーツです。
快適な履き心地と、クラシックで耐久性の高いウェルテッド スタイルが融合しています
環境認証団体LWGが認定した、地球にやさしくしなやかなレザーアッパーを使用しています。
有機フッ素化合物不使用の、耐久性撥水加工を採用しています。

用途
建築
道路工事
造園
採掘
躯体工事
鉄骨加工
トラスコ品番528-8868 材質先芯:カーボンファイバー ベルジャン/サンドシェル サイズ(cm)25 材質(アッパー)レザー 足幅レギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする