画像準備中

シンシナティ ナインティ ディグリー シックス ウォータープルーフ ベルジャン/サンドシャル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07522360 品番 1027663-260
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

防水、防滑、カーボンファイバー製先芯入りのワークブーツです。
快適な履き心地と、クラシックで耐久性の高いウェルテッド スタイルが融合しています
環境認証団体LWGが認定した、地球にやさしくしなやかなレザーアッパーを使用しています。
有機フッ素化合物不使用の、耐久性撥水加工を採用しています。

用途
建築
道路工事
造園
採掘
躯体工事
鉄骨加工
トラスコ品番528-8865 材質先芯:カーボンファイバー ベルジャン/サンドシェル サイズ(cm)26 材質(アッパー)レザー 足幅レギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする