画像準備中

カーボン先芯入り軽量ワークシューズ ケントン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 07522771 品番 1029118-255
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スケートシューズデザインで普段使いもしやすい軽量ワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラックドライバー
トラスコ品番565-3624 材質先芯:カーボンファイバー ブリンドル/ガム サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)繊維 足幅レギュラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする