シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの ネーム印
シヤチハタの ネーム印(カ行)
ネームペン用ネーム 既製(カ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字
貝沼
注文コード
07523057
品番
X-GPS 0656 カイヌマ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
文字・繰り返し・詰め替え
が
211
種類から選べます
他の種類を見る
頭文字
か
文字
貝沼
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。