三興製作所[スプロケット]
M25 スプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
16
16
16
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
48
50
54
60
65
70
45
75
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07524225
品番
M25B16
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状
新B
歯数
16
直径(Φmm)
歯底円:29.25
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):12
概略質量(kg)
0.06
列数
1列
ボス径BD(mm)
25
ボス長BL(mm)
20
歯幅(T)(mm)
2.8
チェーンNo.
25
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:32.55
外径O.D.(Φmm)
36
スプロケット形状
B型