曜日別特売
M100-2B25 M100 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット] 07527820

M100 スプロケット 2列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数25
25
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
内容量1個注文コード07527820品番M100-2B25
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。

形状2B歯数25直径(Φmm)歯底円:234.27種類スプロケット列数2列ボス径BD(mm)137ボス長BL(mm)90歯幅(T)(mm)17チェーンNo.100ピッチ径(Φmm)P.C.D:253.32外径O.D.(Φmm)270スプロケット形状B型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする