三興製作所[スプロケット]
M50 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
26
26
26
11
12
13
19
20
21
22
23
25
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
14
15
10
24
17
18
16
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07528827
品番
M50-2B26
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
26
直径(Φmm)
歯底円:121.54
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):75
概略質量(kg)
4
列数
2列
ボス径BD(mm)
114
ボス長BL(mm)
50
歯幅(T)(mm)
8.4
チェーンNo.
50
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:131.7
外径O.D.(Φmm)
139
スプロケット形状
B型