三興製作所[スプロケット]
M60SD シングル2本掛プロケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
19
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07530191
品番
60SW19
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
形状
SW
歯数
19
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):16、軸孔B(最大):63
寸法C(mm)
38.3
ボス径BD(mm)
94
ボス長BL(mm)
50
歯幅(T)(mm)
11.7
チェーンNo.
60
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:115.74
概略質量(g)
3.26
外径O.D.(Φmm)
126