80SW12 M80SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット] 07530340

M80SD シングル2本掛プロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数12
内容量1個注文コード07530340品番80SW12
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。

形状SW歯数12種類スプロケット寸法C(mm)45.4ボス径BD(mm)69ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80ピッチ径(Φmm)P.C.D:98.14概略質量(g)2.52外径O.D.(Φmm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする