曜日別特売
MS50B10-D15 MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07533000

MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個歯数10軸穴径(Φmm)15仕様タップM:M6注文コード07533000品番MS50B10-D15
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

仕様タップM:M6形状新B歯数10寸法(mm)キー溝W×H:5×2.3直径(Φmm)歯底円:41.21種類スプロケット寸法A(mm)6列数1列ボス径BD(mm)40ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50軸径許容差(mm)穴d:0/+0.018ピッチ径(Φmm)P.C.D:51.37外径O.D.(Φmm)58スプロケット形状B型軸穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする