XHS-2471MS2 セキュア スタンパー2471 (住所)+マーカー シヤチハタ 07537127

セキュア スタンパー2471 (住所)+マーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07537127品番XHS-2471MS2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

隠してプライバシーを保護。
DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。
手軽で簡単に個人情報を隠せるスタンパーとマーカーです。スタンパーは浸透印タイプで、マークやロゴを使ったオリジナル印面も作れ、会社名や新商品名のPRにも効果的に使えます。また、マーカーには、消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。

寸法(mm)(スタンパー)84.8×36.5×68.9、(マーカー)18.5×18.5×141質量(g)(スタンパー)56、(マーカー)23対応オプション補充インキ:XHSR-5繰り返し・詰め替え対応
注意
※この商品は完全なデータの抹消、隠ぺいをするものではありません。データの流出などにより被害が生じた場合でも、メーカーではその責任を一切負うことができませんのであらかじめご了承ください。
※セキュアスタンパー専用補充インキはスタンパーのみの対応となります。ローラータイプ及び、マーカーには補充できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする