ネーム6 既製(ア)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07537267 品番 XL-6 0021 アカイシ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ) 頭文字 文字赤石 シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 アズワン品番65-0490-55 対応オプション補充インキ:XLR-9 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00672926
2018-02-15
用途:
書類の訂正印に使用
株式会社上尾製凾 様

以前購入の物、インクの充填に勝手なことをし、使用できなくなりました。今後は、注意して使いたいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする