ネーム6 既製(カ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字垣内 注文コード07541232 品番XL-6 0668 カキウチ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は文字・アズワン品番など126種類から選べます 他の種類を見る

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ) 頭文字 文字垣内 シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 対応オプション補充インキ:XLR-9 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07542176
2025-08-14
用途:
認印
ANGEL BANK 合同会社 様 (卸売・小売業)

まだ今ら買うから、わからない。欲しい名前で来るのか疑問

対象商品:
07541196
2021-04-14
用途:
押印
製造業

さすがシャチハタさん!力を入れなくてもきれいに押せます。

対象商品:
07541196
2018-04-29
用途:
事務作業
株式会社加藤設備 様 (建設業・工事業)

持ちやすくて、使いやすい感じです。
見た目も良い感じ。

対象商品:
07541196
2017-04-06
用途:
書面の訂正印として、使用しています。
加藤工業株式会社 様

小さくて使いやすく、素早く打てるのが、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする