曜日別特売
WA-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 07544031

WA-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 07544031
WA-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 07544031
WA-309H用 仕切板 パーツキャビネット用 モノタロウ 07544031
モノタロウ

仕切板 パーツキャビネット用

(4件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×75×3
内容量1パック(10枚)注文コード07544031品番WA-309H用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×75×3適合注文コード:33124147(WA-309H)材質プラスチック
注意
※仕切り板の色が変更になる場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50897315
2023-02-27
用途: パーツの収納
卸売・小売業

キャビネットと一緒に
いつも購入しています!便利です!

1が参考にしています
対象商品 : 50897315
2019-07-16
用途: 仕切り用
サービス業

細かいネジも飛び越える隙間なくはまりました。
特に問題なく使えています。

対象商品 : 50897315
2018-06-11
用途: 部品整理用
建設業・工事業

付属の仕切りだけでは不足かと思い購入しましたが、付属で足りてしまいました。物は付属品と同じです。

対象商品 : 50897315
2017-11-29
用途: 引出の3分割用
自動車・二輪車・自転車関連業

電機部品の収納に引出を3分割するのに購入
キャビネット本体の価格を考えると少し高い気もする

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする