三興製作所[スプロケット]
SM25 ステンレススプロケット 1列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
歯数
18
18
18
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
17
15
16
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07544760
品番
SM25B18
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
形状
新B
歯数
18
直径(Φmm)
歯底円:33.27
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):12
概略質量(kg)
0.07
列数
1列
ボス径BD(mm)
25
ボス長BL(mm)
20
歯幅(T)(mm)
2.8
チェーンNo.
25
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:36.57
外径O.D.(Φmm)
40
スプロケット形状
B型