曜日別特売
SM25B16 SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07544778

SM25 ステンレススプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数16
16
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
17
18
15
内容量1個注文コード07544778品番SM25B16
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。

形状新B歯数16直径(Φmm)歯底円:29.25種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):8、軸孔B(最大):12概略質量(kg)0.06列数1列ボス径BD(mm)25ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25ピッチ径(Φmm)P.C.D:32.55外径O.D.(Φmm)36スプロケット形状B型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする