曜日別特売
SMS25B20-D10 SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07544839

SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数20
軸穴径(Φmm)10
内容量1個注文コード07544839品番SMS25B20-D10
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

仕様タップM:M4形状新B歯数20寸法(mm)キー溝W×H:3×1.4直径(Φmm)歯底円:37.29種類スプロケット寸法A(mm)8列数1列ボス径BD(mm)25ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25ピッチ径(Φmm)P.C.D:40.59外径O.D.(Φmm)44スプロケット形状B型軸穴径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする