曜日別特売
SMS25B21-D12 SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07544857

SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数21
軸穴径(Φmm)12
内容量1個注文コード07544857品番SMS25B21-D12
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

仕様タップM:M5形状新B歯数21寸法(mm)キー溝W×H:4×1.8直径(Φmm)歯底円:39.31種類スプロケット寸法A(mm)8列数1列ボス径BD(mm)30ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25軸径許容差(mm)穴d:0/+0.018ピッチ径(Φmm)P.C.D:42.61外径O.D.(Φmm)46スプロケット形状B型軸穴径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする