曜日別特売
SMS40B19-D16 SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07546415

SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数19
19
10
11
12
13
15
16
17
14
18
20
22
23
25
26
28
30
32
35
36
40
21
24
軸穴径(Φmm)16
内容量1個注文コード07546415品番SMS40B19-D16
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

仕様タップM:M6形状新B歯数19寸法(mm)キー溝W×H:5×2.3直径(Φmm)歯底円:69.21種類スプロケット寸法A(mm)7列数1列ボス径BD(mm)62ボス長BL(mm)22歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40軸径許容差(mm)穴d:0/+0.018ピッチ径(Φmm)P.C.D:77.16外径O.D.(Φmm)83スプロケット形状B型軸穴径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする