ネーム6 既製(ナ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07546884 品番 XL-6 1528 ナカタ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ) 頭文字 文字中田 シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 対応オプション補充インキ:XLR-9 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07546902
2022-05-16
用途:
訂正印として

ネーム9では押しづらい小さい記入欄に使っています。
安心のメーカーなので満足しています。
直ぐに届いたうえ、安く買えて良かったです。

対象商品:
07546954
2021-10-26
用途:
書類への押印
株式会社ルーラル 様 (製造業)

確認印として使用することが多いため、インクのカスレが無く満足しています。

対象商品:
07546954
2019-08-05
用途:
書類確認
株式会社都建設 様

検品確認作業に使用しています。よく紛失してしまうため本体等がストラップで首からかけられるようなものがあると非常に良いです あとインク補充、または交換用の朱肉があれば助かるのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする