曜日別特売
SMS50B20-D30 SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07547526

SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数20
20
15
16
17
19
10
11
12
13
21
22
24
28
30
32
35
23
25
26
14
18
軸穴径30(Φmm)
内容量1個注文コード07547526品番SMS50B20-D30
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。

仕様タップM:M8形状新B歯数20寸法(mm)キー溝W×H:8×3.3直径(Φmm)歯底円:91.32種類スプロケット寸法A(mm)9列数1列ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)28歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50軸径許容差(mm)穴d:0/+0.021ピッチ径(Φmm)P.C.D:101.48外径O.D.(Φmm)109スプロケット形状B型軸穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする