ネーム6 既製(フ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07548625 品番 XL-6 1728 フクイ
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱(インキ) 頭文字 文字福井 シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 対応オプション補充インキ:XLR-9 グリーン購入法適合 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07548914
2020-07-27
用途:
事務用品として
製造業

新品で使うときは、とても文字が見にくいので、説明書も拡大コピ-しました。インクもつきにくいです。新品のせいか薄いところが、あります。

対象商品:
07548634
2017-11-17
用途:
事務に使用

小さなところに印を押すことがよくあるので、これを見つけた時は
これだ!!って思いました。
はみ出すことなく印を押すことが出来、とっても満足の製品です。

対象商品:
07548853
2016-07-19
用途:
仕事上の確認印で使用
医療・福祉・介護関連業

姓が変わったのでツイン印を購入したが、新姓で注文したのに旧姓で届いたので使えず差し替えを探していました。まだ差し替え方法がわからずできていませんがそのままえでも使用できるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする