M2080RB9 ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット] 07549775

ダブルピッチスプロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
チェーンNo.2080
外径O.D.(Φmm)170
内容量1個注文コード07549775品番M2080RB9
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。

材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):25、軸孔B(最大):63概略質量(kg)4.09ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.2080ピッチ径(Φmm)P.C.D:148.43外径O.D.(Φmm)170割出歯数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする