補充インキ(ネームペン用ネーム・ネームエル・ネームエル ツイン・ペアネーム用)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07551346 品番 XLR-GP
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
適合ペアネーム トラスコ品番771-0160 適合本体ペアネーム 印面サイズ(mm)9mm用(適合) 対応オプション補充インキ:XLR-GP RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用になっているXスタンパー、データーネームの補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。
※間違ったインキの補充は、商品性能が著しく低下したり、使用できなくなる場合があります。
※スタンプ台には、補充しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
捺印
製造業

補充インキとして購入 簡単に交換でき便利 また購入する予定

対象商品:
07551346
2024-02-02
用途:
個人の印鑑に使用
株式会社アップライト 様 (飲食業)

売っていそうで近隣で購入できず困っていました。入替も簡単で助かってます。

対象商品:
07551346
2023-08-10
用途:
印が薄くなったので
CAR HOUSE YELLOW 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

近くの店に無かったので注文しました。思っていたより直ぐに届いたのでたすかりました。

対象商品:
07551346
2022-01-28
用途:
仕事用の修正印

手が汚れない。装着が簡単。インキ漏れがない。交換後、すぐに使用できる。待ち時間なし。

対象商品:
07551346
2022-02-04
用途:
ペアネームの太い方に使用
その他業種

手軽に変換ができました。但し、なかなかインクの濃度が濃くなりませんでした。

対象商品:
07551346
2020-10-26
用途:
スタンプつきペンのインク補充
大塚産業株式会社 様

仕事柄スタンプ「判子」を使用する機会が多いので、定期的なインク補充に使用します。ワンタッチで出来るのが便利ですね。

対象商品:
07551346
2020-03-13
用途:
印鑑
株式会社シンプル東京 様

インクがなくなり探していました。インクの取り換え方も分からなかったのですが、説明書も同封してあったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07551346
2020-05-20
用途:
捺印の補充インキ
製造業

今、若い方は、入社すると2WAYのシャチハタを購入します。
補充インキとして最近すぐ不足するで注文数が増えています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする