【名入れ】ペアネーム(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07551373 品番 XL-W5/MO
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大小2つの認印を1本で使い分け。
9mmと6mmの印面を1本で使い分けできるツインタイプのネーム印!
インキが補充できて経済的!
ポケットに入れて持ち運びが便利なクリップ付き!
携帯に便利なストラップ用の穴付き!

ピンク トラスコ品番771-0216 寸法(mm)Φ18.2×23.5×77 質量(g)14 シリーズペアネーム インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫) 書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書) 印面サイズ(Φmm)9、6 アズワン品番65-0419-53 対応オプション補充インキ:XLR-GP、補充インキ:XLR-9 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ネーム印のみの作成はできません。
※ネーム6(XL-6)は装着できません。
※印鑑証明には使用しないでください。
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。(二重申し込みは不可)
※パソコン、携帯電話でのお申し込みの場合、さらいたくさんの配列見本をご紹介しています。
※パソコンでのお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。
※ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
※書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品説明動画

ペアネーム
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40511256
2025-02-27
用途:
事務処理
その他業種

前回メタルタイプのマルチ印を買って、今回はこちらをと思い購入したが、9ミリ印は別のマルチ印と同じでしたが、6ミリ印が長さが合わなかった
付属品一覧に合う物を載せてほしかった

2025-04-11
用途:
子どもが就職したので認印をプレゼント
サービス業

自分でも便利に使っていたので同じものを送りました。

対象商品:
07551364
2018-11-28
用途:
仕事での確認印と訂正印
建設業・工事業

訂正印をよく使う職場でしたので、このペアネームタイプにしました
メールオーダーですので、商品到着後にウェブや郵送にて印鑑部分の注文が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
07551355
2018-09-01
用途:
作業伝票などの押印に使用します
黒田化学株式会社 様

商品に特に問題はありません。
ただもう少し価格が安ければよいかと思います。

対象商品:
40511256
2017-05-23
用途:
認めと訂正印
株式会社吉田製作所 様

二つ持ちが要らないので便利です。
また、2つ手配するより若干安く済みます。
デザイン的なものも含め、小ささよりも
キャップレス9の様に便利さが有ると尚良いのですが・・
意外とキャップは開け難く不便です。

対象商品:
07551355
2015-04-08
用途:
日常、事務用

訂正印と2本持ち歩く必要が無いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする