回転日付印 欧文日付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07551382 品番 XNDB-3/H-K
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

各書類の日付管理に最適!
日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。
スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。
補充インキ2本付き

付属品補充インキ2本 寸法(mm)50×28.5×91.4 質量(g)55 文字種別欧文日付 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ サイズ(号)3 インク色 書体既製品専用文字 印面サイズ(mm)4×25.3 対応オプション補充インキ:XR-NFN グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトの別注はできません。
※ベルトの交換や日付ベルトのみの販売は致しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
伺書の決済日用に使用
その他業種

サイズを測って購入しましたが、押した時思ったより大きいなぁという印象でした。押した感じは、インクがにじむ事も無く、良い感じです!今まで手書きをしていたので、もっと早く購入すれば良かったと思いました!

2025-01-24
用途:
賞味期限の印字
製造業

問題ありません。日付を設定するベルトは柔らかく回転でき、スムーズに設定できます。月と日のバランスが少し悪いですが、問題なく使用可能です。補充インキも付いていて、長く使えそうです。

対象商品:
07551382
2025-02-03
用途:
仕事用のノートの日付を押印する時に使います。
卸売・小売業

今までインク台につけて使用していましたが、インク付きのものに変えてとても便利になりました。

対象商品:
07551382
2020-11-13
用途:
工場内作業に

場内作業にて重宝しております。
世の中の脱ハンコに抗っていきたい。

対象商品:
07551382
2024-07-27
用途:
賞味期限スタンプとして
有限会社岡むら 様 (卸売・小売業)

作業が簡単なのは大満足ですが、思ったより乾きにくくにじみます。

対象商品:
07551382
2020-03-27
用途:
LOT印 押し印
エヌ・プラス 様

シャチハタ製は価格は高価格ですが品質、使用感もとても良いです。
改善点はインク交換がやりにく手が汚れることだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
07551382
2018-01-26
用途:
定期点検ステッカーに押す時
出口自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単で大きさも調度良くて
とても使いやすく便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
07551398
2022-12-03
用途:
段ボールケース、製品ラベルなどへの日付スタンプ

スタンプ台が不要な事、シャチハタ製品である事から購入。製品の構造、デザイン等は申し分ないのですが、最初からそのインクがかなり薄く見にくいのが難点かなと思います。
白い事務用紙などにスタンプするなら問題ないかと思いますが、段ボールケースに使用するにはかなり薄く見にくい。字体がもう少し太く見やすくなったり、インクがもっと濃くなれば良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする