回転印 専用補充インキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード07551416 品番XR-NFN(Y-20)
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合機種XNDB-3/H-B、XNDB-4/H-R、XNDB-5/H-K 適合本体XNDB-3/H-K、XNDB-4/H-K、XNDB-5/H-K 寸法(mm)10.1×7.1×57.5 タイプ補充インキ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用になっているXスタンパー、データーネームの補充インキを確かめて、必ず同じ種類・同じ色のインキを正しく補充してください。
※間違ったインキの補充は、商品性能が著しく低下したり、使用できなくなる場合があります。
※スタンプ台には、補充しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07551416
2018-10-09
用途:
ロット番号用のシャチハタに使用します。

送料無料までの後チョット用に付けたし購入しました。
長年使用していますが、中身が少し残ってしまうのがもったいないです。
使用感は、可もなく、不可ない感じです。

対象商品:
07551416
2017-01-16
用途:
補充インキ
丹波地域開発株式会社 様 (不動産業)

使いやすくいいです。きれいに印字され、にじむようなこともありません。

対象商品:
07551416
2017-01-13
用途:
カルテの日づけ印用
本村クリニック 様

即日発送していただけるので大変助かっています。次回も」利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする