ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの ボール・ざる・漬物・米びつ
ミネックスメタルの ザル・カゴ(手なし)
足付ざる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07551513
品番
V-1355
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
呼び寸法(cm)
15
寸法(mm)
Φ150 x H75
質量(g)
80
網目
(メッシュ数)14