ペンギンエース
ペンギンエースの 防寒用手袋
ペンギンエースの 合成繊維 防寒用手袋
ヒューソリッドウインター HW-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
07552046
品番
HW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
サイズ
M
色
ブラック×ブラック
用途
警備、アウトドア、日曜大工
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
入数(双)
5
機能
防水インナー
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11