ペンギンエース
ペンギンエースの 防寒用手袋
ペンギンエースの 合成繊維 防寒用手袋
ヒューソリッドウインター HW-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
機能
防水インナー
サイズ
LL
注文コード
07552098
品番
HW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
機能・サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ
サイズ
LL
用途
警備、アウトドア、日曜大工
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC
色
迷彩×ブラック
入数(双)
5
機能
防水インナー
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
12