ヒューソリッドウインター HW-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 07552116 品番 HW-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

防水インナーを装備しながらバツグンに手にフィットする冬用グローブ

サイズL 用途警備、アウトドア、日曜大工 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル、PVC ブラック×ブラック 入数(双)5 機能防水 全長(cm)24 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする