ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 牛革手袋
ペンギンエースの 牛表革
国産クレスト甲メリ サイズプリント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552152
品番
TH-544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
手の甲にサイズプリントなのでサイズが一目でわかります
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9.5
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛革、ポリエステル
加工
甲メリヤス
入数(双)
10
用途
電気、設備工事、日曜大工